Eriks
FAG

FAG 1221-M, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 105 mm ID, 190 mm OD, 36 mm WD

  • ERIKS:13560790
  • Fabrikant:4012801470971
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 674,67/ stukexcl. btw

€ 816,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
12
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
36 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
75 kN
Statisch draaggetal
32.5 kN
Referentietoerental
4350 tr/min
Grenstoerental
5700 tr/min