Eriks
FAG

FAG 1220-M, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 100 mm ID, 180 mm OD, 34 mm WD

  • ERIKS:11668821
  • Fabrikant:4012801470940
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 576,81/ stukexcl. btw

€ 697,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
12
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
34 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
70 kN
Statisch draaggetal
29.5 kN
Referentietoerental
4500 tr/min
Grenstoerental
6000 tr/min