Eriks
FAG

FAG 1219-K-M-C3, Zelfinstellende kogellagers, Conische boring, 95 mm ID, 170 mm OD, 32 mm WD

  • ERIKS:12626831
  • Fabrikant:4012801470841
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 536,78/ stukexcl. btw

€ 649,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
12
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
32 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
64 kN
Statisch draaggetal
27 kN
Referentietoerental
4600 tr/min
Grenstoerental
6300 tr/min