Eriks
FAG

FAG 1218-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 90 mm ID, 160 mm OD, 30 mm WD

  • ERIKS:11668818
  • Fabrikant:4012801470810
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 226,87/ stukexcl. btw

€ 274,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
12
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
30 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
57 kN
Statisch draaggetal
23.5 kN
Referentietoerental
4850 tr/min
Grenstoerental
4550 tr/min
Alternatieven

€ 200,20/ stukexcl. btw

€ 242,24incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026