Eriks
FAG

FAG 1217-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 85 mm ID, 150 mm OD, 28 mm WD

  • ERIKS:11668816
  • Fabrikant:4012801025119
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 191,28/ stukexcl. btw

€ 231,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
12
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
28 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
49.5 kN
Statisch draaggetal
20.8 kN
Referentietoerental
4950 tr/min
Grenstoerental
4900 tr/min