€ 153,47/ stukexcl. btw
€ 185,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 26 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 40 kN |
Statisch draaggetal | 17 kN |
Referentietoerental | 5100 tr/min |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
€ 134,37/ stukexcl. btw
€ 162,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026