€ 114,04/ stukexcl. btw
€ 137,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 24 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 35 kN |
Statisch draaggetal | 13.8 kN |
Referentietoerental | 5900 tr/min |
Grenstoerental | 6200 tr/min |
€ 98,81/ stukexcl. btw
€ 119,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026