Eriks
FAG

FAG 1214-K-TVH-C3, Zelfinstellende kogellagers, Conische boring, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm WD

  • ERIKS:12626829
  • Fabrikant:4012801184045
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 114,04/ stukexcl. btw

€ 137,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
12
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
24 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
35 kN
Statisch draaggetal
13.8 kN
Referentietoerental
5900 tr/min
Grenstoerental
6200 tr/min