Eriks
FAG

FAG 1213-K-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Conische boring, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:13560784
  • Fabrikant:4054368396172
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 102,16/ stukexcl. btw

€ 123,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
12
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
23 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
31 kN
Statisch draaggetal
12.5 kN
Referentietoerental
5800 tr/min
Grenstoerental
6500 tr/min