€ 70,37/ stukexcl. btw
€ 85,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 21 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 27 kN |
Statisch draaggetal | 10 kN |
Referentietoerental | 6900 tr/min |
Grenstoerental | 7700 tr/min |
€ 61,94/ stukexcl. btw
€ 74,95incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026