Eriks
FAG

FAG 1209-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm WD

  • ERIKS:11668801
  • Fabrikant:4012801159029
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 49,23/ stukexcl. btw

€ 59,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
12
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
22 kN
Statisch draaggetal
7.3 kN
Referentietoerental
8200 tr/min
Grenstoerental
9300 tr/min
Alternatieven

€ 43,28/ stukexcl. btw

€ 52,37incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026