€ 38,63/ stukexcl. btw
€ 46,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 17 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 16 kN |
Statisch draaggetal | 5.1 kN |
Referentietoerental | 9800 tr/min |
Grenstoerental | 11600 tr/min |
€ 34,00/ stukexcl. btw
€ 41,14incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026