Eriks
FAG

FAG 1206-K-TVH-C3, Zelfinstellende kogellagers, Conische boring, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD

  • ERIKS:12112830
  • Fabrikant:4012801158930
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 31,58/ stukexcl. btw

€ 38,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
12
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
15.9 kN
Statisch draaggetal
4.65 kN
Referentietoerental
11400 tr/min
Grenstoerental
13100 tr/min
Alternatieven

€ 28,85/ stukexcl. btw

€ 34,91incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026