Eriks
FAG

FAG 1205-TVH-C3, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD

  • ERIKS:12626825
  • Fabrikant:4012801158923
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 29,16/ stukexcl. btw

€ 35,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
12
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
12.3 kN
Statisch draaggetal
3.3 kN
Referentietoerental
13400 tr/min
Grenstoerental
15500 tr/min
Alternatieven

€ 26,17/ stukexcl. btw

€ 31,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026