€ 28,68/ stukexcl. btw
€ 34,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 10.1 kN |
Statisch draaggetal | 2.6 kN |
Referentietoerental | 15300 tr/min |
Grenstoerental | 18100 tr/min |
€ 30,00/ stukexcl. btw
€ 36,30incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026