Eriks
FAG

FAG 1202-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 15 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD

  • ERIKS:11668788
  • Fabrikant:4012801158831
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,19/ stukexcl. btw

€ 34,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
12
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
7.7 kN
Statisch draaggetal
1.75 kN
Referentietoerental
19100 tr/min
Grenstoerental
23800 tr/min
Alternatieven

€ 33,36/ stukexcl. btw

€ 40,37incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026