€ 27,10/ stukexcl. btw
€ 32,79incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 10 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 5.7 kN |
Statisch draaggetal | 1.27 kN |
Referentietoerental | 21300 tr/min |
Grenstoerental | 28000 tr/min |
€ 30,97/ stukexcl. btw
€ 37,47incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026