Eriks
FACOM

FACOM Zijsnijtang, lengte 125 mm, hoge capaciteit, Micro-Tech-uitvoering

  • ERIKS:23445681
  • Fabrikant:3148511754979
Image 1
416.MT MICRO-TECH® KNIPTANGEN MET PUNTBEKKEN, GROTE MATEN
-STANDARDS: NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500
-Met grote afmetingen voor langdurig productiewerk.
-Bijna vlak snijvlak.

415.MT MICRO-TECH® KNIPTANGEN, GROTE MATEN: KRACHT
-STANDARDS: NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500
-Met deze tang kan meer kracht worden gezet en langer worden gewerkt aan een breed scala materialen.
-Het model met draadopvang voorkomt dat de afgeknipte draad wegspringt.
Opslaan in lijst

€ 59,21/ stukexcl. btw

€ 71,64incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
415
Type
415
Lengte
125 mm