Eriks
FACOM

FACOM Zijsnijtang half vlak 110mm

  • ERIKS:23445683
  • Fabrikant:3148511755006
Image 1
ISO 9654, DIN ISO 9654, NF ISO 9654.• 405 : Axiale snede.• 416 - 435 : Bijna vlak snijvlak, smalle bekken.• 425 : Vlak snijvlak, lange bekken van 13 mm.• Uitvoering : mat gebruneerd, rood bekleed - openingsveer.
Opslaan in lijst

€ 55,82/ stukexcl. btw

€ 67,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Lengte
110 mm