Eriks
FACOM

FACOM Zijsnijtang 435.RE lang model 110mm

  • ERIKS:23445729
  • Fabrikant:3148511761564
Image 1
ISO 9654, DIN ISO 9655, NF ISO 9654.• Deze tang reikt nog verder; van 1,5 tot 2 mm meer dan een standaard tang.• Bij het model met draadopvang springt de afgeknipte draad niet weg.
Opslaan in lijst

€ 70,54/ stukexcl. btw

€ 85,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Lengte
110 mm