FACOM Zijkniptang Micro-Tech voor DIP- en CMS-componenten 110mm
ERIKS:23445697
Fabrikant:3148511755334
ISO 9654, DIN ISO 9654, NF ISO 9654.• Met deze tang kan tussen twee pootjes van DIP-componenten met een onderlinge afstand van 0,65 mm worden gewerkt. Gezien de maat van deze tang is hij alleen hiervoor te gebruiken.• Snijvlak : vlak.• Draad van Cu-diam 0,1-0,6 mm.