Eriks
FACOM

FACOM Zijkniptang met grote capaciteit 110mm

  • ERIKS:23445651
  • Fabrikant:3148511751862
Image 1
ISO 9654, DIN ISO 9654, NF ISO 9654.• Met deze tang kan meer kracht worden gezet en langer worden gewerkt aan een breed scala materialen.• Pianodraad : 405.12 C : 0,8 mm; 405.12 RC : 0,6 mm.• Bij het model met draadopvang springt de afgeknipte draad niet weg.
Opslaan in lijst

€ 58,88/ stukexcl. btw

€ 71,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Lengte
110 mm