Eriks
FACOM

FACOM Zijkniptang - 416.12MT - Zijkniptang met puntbekken 125mm

  • ERIKS:23445691
  • Fabrikant:3148511755235
Image 1
416.MT MICRO-TECH® KNIPTANGEN MET PUNTBEKKEN, GROTE MATEN
-STANDARDS: NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500
-Met grote afmetingen voor langdurig productiewerk.
-Bijna vlak snijvlak.

415.MT MICRO-TECH® KNIPTANGEN, GROTE MATEN: KRACHT
-STANDARDS: NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500
-Met deze tang kan meer kracht worden gezet en langer worden gewerkt aan een breed scala materialen.
-Het model met draadopvang voorkomt dat de afgeknipte draad wegspringt.
Opslaan in lijst

€ 57,24/ stukexcl. btw

€ 69,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
416
Type
416
Lengte
125 mm