Eriks
FACOM

FACOM Zijkniptang - 407.MT - Compacte zijkniptang 407.MT 110mm

  • ERIKS:23445660
  • Fabrikant:3148511752906
Image 1
MICRO-TECH® COMPACTE KNIPTANGEN: HANDZAAM
-STANDARDS: NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500
-Deze tangen zijn gemakkelijk te hanteren en hebben een grote knipkracht door hun nieuwe slanke spitsboogvorm.
-De modellen met draadopvang voorkomen dat afgeknipte draad wegspringt.
-Met tang 405.MT kan pianodraad tot 0,4 mm worden geknipt.
Opslaan in lijst

€ 57,91/ stukexcl. btw

€ 70,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
407
Type
407
Lengte
110 mm