Eriks
FACOM

FACOM Zijkniptang - 406.MT - Compacte zijkniptang 406.MT 110mm met veer

  • ERIKS:23445655
  • Fabrikant:3148511752609
Image 1
MICRO-TECH® COMPACTE KNIPTANGEN: HANDZAAM
-STANDARDS: NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500
-Deze tangen zijn gemakkelijk te hanteren en hebben een grote knipkracht door hun nieuwe slanke spitsboogvorm.
-De modellen met draadopvang voorkomen dat afgeknipte draad wegspringt.
-Met tang 405.MT kan pianodraad tot 0,4 mm worden geknipt.
Opslaan in lijst

€ 52,90/ stukexcl. btw

€ 64,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
406
Type
406
Lengte
110 mm