Eriks
FACOM

FACOM Zijkniptang - 405.12MT - Zijkniptang 405.12MT met grote capaciteit 125mm

  • ERIKS:23445650
  • Fabrikant:3148511751855
Image 1
416.MT MICRO-TECH® KNIPTANGEN MET PUNTBEKKEN, GROTE MATEN
-STANDARDS: NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500
-Met grote afmetingen voor langdurig productiewerk.
-Bijna vlak snijvlak.

415.MT MICRO-TECH® KNIPTANGEN, GROTE MATEN: KRACHT
-STANDARDS: NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500
-Met deze tang kan meer kracht worden gezet en langer worden gewerkt aan een breed scala materialen.
-Het model met draadopvang voorkomt dat de afgeknipte draad wegspringt.
Opslaan in lijst

€ 54,69/ stukexcl. btw

€ 66,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
405
Type
405
Lengte
125 mm