Eriks
FACOM

FACOM Zijkniptang - 405.10RMT - Zijkniptang Micro-Tech gedrongen 110mm RMT

  • ERIKS:23445648
  • Fabrikant:3148511751657
Image 1
MICRO-TECH® GEDRONGEN KNIPTANGEN: VEELZIJDIG
STANDARDS: NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500
Deze tang geeft een schone snede bij allerlei materialen: van koperdraad tot pianodraad tot 0,5 mm.
Het model met draadopvang voorkomt dat de afgeknipte draad wegspringt.

Opslaan in lijst

€ 62,86/ stukexcl. btw

€ 76,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Lengte
110 mm