Eriks
FACOM

FACOM Zijkniptang - 391A.16VE - Kniptang voor koper

  • ERIKS:13663162
  • Fabrikant:3662424099687
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.500
-Smalle kop voor moeilijk toegankelijke en krappe plekken (elektriciteitskasten, bekabelingswerk, enz.).
-De snijvlakken zijn ontworpen om nauwkeurig door alle soorten draad te knippen: pianodraad, zachte draden, moderne materialen enz.- 391A.14VE: 1.4mm 225 kg/mm².- 391A.16VE: 1.6mm 220 kg/mm².Minimale inspanning bij het knippen dankzij een grote hefboomarm en een verschoven as.
-Lange levensduur dankzij het chroom molybdeen vanadiumstaal, met inductie geharde snijvlakken.Ergonomische handgrepen uit bi-materiaal, bestand tegen chemische stoffen, met:- Terugstelveer- Ophangoog(het ophangoog vermeerdert de nominale lengte met 10 mm)Geverniste afwerking ter voorkoming van roest.
Opslaan in lijst

€ 37,24/ stukexcl. btw

€ 45,06incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
391A
Type
391A
Lengte
165 mm
Gewicht
225 g