Eriks
FACOM

FACOM Zijkniptang - 391A.16CPE - Kniptang voor koper

  • ERIKS:13418644
  • Fabrikant:3662424076619
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.504
-Smalle kop voor moeilijk toegankelijke en krappe plekken (elektriciteitskasten, bekabelingswerk).
-Bijna vlakke kniptangen ontworpen om nauwkeurig door alle soorten draad te knippen: harde draden (max. 160 kg/mm²), fijne koperdraad, moderne materialen.
-Minimale inspanning bij het knippen dankzij een grote hefboomarm en een verschoven as.
-Lange levensduur dankzij het Chroom-molybdeen-vanadium-staal (extra harde snijvlakken: 61/63 HRc).
-Ergonomische handgrepen bi-materiaaldat zeer bestendig is tegen chemische producten.
-Verwijderbare terugstelveer.
-Uitvoering: verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 31,04/ stukexcl. btw

€ 37,56incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
391A
Type
391A