Eriks
FACOM

FACOM Zakmes - 840.F - met blokkering

  • ERIKS:12432531
  • Fabrikant:3148519036305
Image 1
-Lemmet van gepolijst roestvrij staal. Een deel van het blad is vlak voor nauwkeurig snijwerk en een ander deel is gekarteld voor krachtig snijwerk. Gaat snel en met één hand open. Punt aan het uiteinde van het mes: glasbreekpunt.
-Veiligheid: blokkering.
-Universeel ophangoog.
-Clip op de rug van het mes om rechtstreeks aan de broekriem op te hangen.
-Lengte blad: 77 mm: Lengte in gesloten toestand: 115 mm.
-Totale lengte: 186 mm.
-Geleverd in een verticaal aan de broekriem op te hangen nylon etui.
Opslaan in lijst

€ 40,90/ stukexcl. btw

€ 49,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
840.F