Eriks
FACOM

FACOM ZAKLAMP LED 150 LUMEN ILLUMINATION

  • ERIKS:14422715
  • Fabrikant:3662424156700
Image 1
150 lm gedurende 2 uur (zaklantaarn)
75 lm gedurende 4 uur (zaklantaarn)
125 lm frontaal licht
Frontaal: 2 uur in de intensieve modus, 4 uur in lage modus
Micro USB type C
IP 67 (stof- en waterbestendig)
Magneten + haak
Accessoires
USB-kabel
Oplader
L. x B.: 170 x 28 mm.
Opslaan in lijst

€ 57,23/ stukexcl. btw

€ 69,25incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM