Eriks
FACOM

FACOM Werkplaatschuifmaat met puntbekken voor in- en uitwendig meten 1/50mm, 300mm

  • ERIKS:23445904
  • Fabrikant:3148512042754
Image 1
DIN 862.• Nauwkeurigheid 1/50e - 0,02 mm.• Meetbereik : 200 mm.• Binnenmeting, buitenmeting (boring groter dan 10 mm).• Liniaal van roestvrijstaal - mat.• Hardheid van de liniaal : minimaal 40 HRc.• Nonius met geleider voor een betere instelling van de schroef.• Duurzaamheid van de nonius : minimaal 20000 cycli.• Schroef om de nonius vast te zetten.• Regelschroef voor nauwkeurige afstelling.• Geleverd in koffer met conformiteitscertificaat.
Opslaan in lijst

€ 345,87/ stukexcl. btw

€ 418,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Meetbereik
van 0 tot 300 mm