Eriks
FACOM

FACOM Werkbank 2m voor onderhoud

  • ERIKS:23448401
  • Fabrikant:3148517242449
Image 1
• Lengte van het werkblad : 2 m.• Breedte van het werkblad : 750 mm.• Hoogte : 860 mm.• Werkblad van behandeld multiplex-beukenhout met een dikte van 40 mm.• Mogelijkheid om 2 ladenblokken 2235.AT te bevestigen.
Opslaan in lijst

€ 941,50/ stukexcl. btw

€ 1.139,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM