Eriks
FACOM

FACOM Werkbank 1,5m

  • ERIKS:23448400
  • Fabrikant:3148517242364
Image 1
• Lengte van het werkblad : 1,5 m.• Breedte van het werkblad : 750 mm.• Hoogte : 860 mm.• Werkblad van behandeld multiplex-beukenhout met een dikte van 40 mm.• Mogelijkheid een ladenblok 2235.AT te bevestigen.
Opslaan in lijst

€ 703,60/ stukexcl. btw

€ 851,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM