Eriks
FACOM

FACOM Waterpomptang, lengte 300 mm, 170A.30

  • ERIKS:13036723
  • Fabrikant:3662424045844
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500
-Spatelvormige armen voor een uitstekend gebruikscomfort
-Zelfklemmende geharde grijptanden voorkomen het wegglijden van het stuk In 8 standen in te stellen ( 6 voor 170A.18)
-Gepatenteerd tandheugelmechanisme zorgt voor minder blokkeerpunten
-Klembeveiliging beschermt de vingers tegen letsels
-Handgreep met PVC bekleding
Opslaan in lijst

€ 64,76/ stukexcl. btw

€ 78,36incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
170A
Lengte
310 mm
Gewicht
220 g