Eriks
FACOM

FACOM Waterpomptang 250mm

  • ERIKS:23445106
  • Fabrikant:3148511414996
Image 1
ISO 8976, DIN ISO 8976, NF ISO 8976.• Bekken dubbel thermisch behandeld; Grote slijtagebestendigheid, hardheid 60/62 HRc.• In 4 uitvoeringen leverbaar :- 180.CPE : verchroomd, ergonomische handgrepen.- 180.TE : gevernist, ergonomische handgrepen.- 180 : Verchroomd.- 180 VE : gevernist, geïsoleerde handgrepen tot 1000 V conform de norm EN 60 900 enAgekeurd, voor werkzaamheden aan spanningsdelen of in ruimten waar spanningsdelen aanwezig zijn.
Opslaan in lijst

€ 21,73/ stukexcl. btw

€ 26,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Lengte
250 mm