Eriks
FACOM

FACOM Waterpomptang 181A.25CPEPB

  • ERIKS:14581387
  • Fabrikant:3148519165616
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500
-Knop voor snel afstellen en veiligheidsvergrendeling. Tandverstelling in 12 standen. Ergonomie en dicht tegen elkaar geplaatste armen om nog meer kracht te kunnen zetten. Hoge torsie- en buigweerstand.
-Smalle kop en zelfklemmende tanden. Geharde tanden, hardheid 62 HRc.
-Uitvoering: - Verchroomd, ergonomische handgrepen van twee materialen: 181A.CPE. - Gelakt, ergonomische handgrepen van PVC: 181A.G.
Opslaan in lijst

€ 30,79/ stukexcl. btw

€ 37,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM