Eriks
FACOM

FACOM Waterpomptang - 181A.18G - grote capaciteit 180mm

  • ERIKS:12379603
  • Fabrikant:3148519079999
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500
-Knop voor snel afstellen en veiligheidsvergrendeling.
-Tandverstelling in 12 standen.
-Ergonomie en dicht tegen elkaar geplaatste armen om nog meer kracht te kunnen zetten. Hoge torsie- en buigweerstand. Smalle kop en zelfklemmende tanden. Geharde tanden, hardheid 62 HRc.
-Uitvoering: - Verchroomd, ergonomische handgrepen van twee materialen: 181A.CPE. - Gelakt, ergonomische handgrepen van PVC: 181A.G.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
181A
Lengte
185 mm
Gewicht
225 g