Eriks
FACOM

FACOM Waterpomptang - 170A.18 -Standaard Waterpomptang 180mm

  • ERIKS:13036722
  • Fabrikant:3662424045806
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500
-Spatelvormige armen voor een uitstekend gebruikscomfort
-Zelfklemmende geharde grijptanden voorkomen het wegglijden van het stuk In 8 standen in te stellen ( 6 voor 170A.18)
-Gepatenteerd tandheugelmechanisme zorgt voor minder blokkeerpunten
-Klembeveiliging beschermt de vingers tegen letsels
-Handgreep met PVC bekleding
Opslaan in lijst

€ 16,57/ stukexcl. btw

€ 20,05incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
170A
Lengte
180 mm
Gewicht
330 g