Eriks
FACOM

FACOM Voorhamer - 200C.60 - Hamer met koolstofvezel steel 60mm

  • ERIKS:23449266
  • Fabrikant:3148517814257
Image 1
-STANDARDS: NF E 71-016, NF ISO 15601, ISO 15601
-Ergonomische veiligheidssteel met kern van grafiet.
Opslaan in lijst

€ 60,68/ stukexcl. btw

€ 73,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
200C
Gewicht
2.8 g
Diameter
60 mm
Lengte
380 mm