Eriks
FACOM

FACOM Voorhamer - 200C.50 - Hamer met koolstofvezel steel 50mm

  • ERIKS:23448765
  • Fabrikant:3148517554894
Image 1
-STANDARDS: NF E 71-016, NF ISO 15601, ISO 15601
-Ergonomische veiligheidssteel met kern van grafiet.
Opslaan in lijst

€ 36,10/ stukexcl. btw

€ 43,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
200C
Gewicht
1.91 g
Diameter
50 mm
Lengte
360 mm