Eriks
FACOM

FACOM Voorhamer - 200C.42 - Hamer met koolstofvezel steel 42mm

  • ERIKS:23448764
  • Fabrikant:3148517554719
Image 1
-STANDARDS: NF E 71-016, NF ISO 15601, ISO 15601
-Ergonomische veiligheidssteel met kern van grafiet.
Opslaan in lijst

€ 26,72/ stukexcl. btw

€ 32,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
200C
Gewicht
1.13 g
Diameter
42 mm
Lengte
330 mm