Eriks
FACOM

FACOM Voorhamer - 200C.40 - Hamer met koolstofvezel steel 40mm

  • ERIKS:23448763
  • Fabrikant:3148517554627
Image 1
-STANDARDS: NF E 71-016, NF ISO 15601, ISO 15601
-Ergonomische veiligheidssteel met kern van grafiet.
Opslaan in lijst

€ 24,48/ stukexcl. btw

€ 29,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
200C
Gewicht
1.025 g
Diameter
40 mm
Lengte
330 mm