Eriks
FACOM

FACOM Voorhamer - 200C.36 - Hamer met koolstofvezel steel 35mm

  • ERIKS:23448762
  • Fabrikant:3148517554542
Image 1
-STANDARDS: NF E 71-016, NF ISO 15601, ISO 15601
-Ergonomische veiligheidssteel met kern van grafiet.
Opslaan in lijst

€ 20,14/ stukexcl. btw

€ 24,37incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
200C
Gewicht
725 g
Diameter
35 mm
Lengte
300 mm