Eriks
FACOM

FACOM Voorhamer - 200C.32 - Hamer met koolstofvezel steel 32mm

  • ERIKS:23448761
  • Fabrikant:3148517554467
Image 1
-STANDARDS: NF E 71-016, NF ISO 15601, ISO 15601
-Ergonomische veiligheidssteel met kern van grafiet.
Opslaan in lijst

€ 18,10/ stukexcl. btw

€ 21,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
200C
Gewicht
585 g
Diameter
32 mm
Lengte
300 mm