Eriks
FACOM

FACOM Voorhamer - 200C.30 - Hamer met koolstofvezel steel 30mm

  • ERIKS:23448760
  • Fabrikant:3148517553910
Image 1
-STANDARDS: NF E 71-016, NF ISO 15601, ISO 15601
-Ergonomische veiligheidssteel met kern van grafiet.
Opslaan in lijst

€ 16,58/ stukexcl. btw

€ 20,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
200C
Gewicht
470 g
Diameter
30 mm
Lengte
270 mm