Eriks
FACOM

FACOM Voorhamer - 200C.28 - Hamer met koolstofvezel steel 28mm

  • ERIKS:23448759
  • Fabrikant:3148517553668
Image 1
-STANDARDS: NF E 71-016, NF ISO 15601, ISO 15601
-Ergonomische veiligheidssteel met kern van grafiet.
Opslaan in lijst

€ 16,12/ stukexcl. btw

€ 19,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
200C
Gewicht
380 g
Diameter
28 mm
Lengte
270 mm