FACOM Vijzel 120T met mechanische spindel U.66A - slag 15mm
ERIKS:23444023
Fabrikant:3148510710006
• Slag : 15 mm.• Maximale belasting van de veiligheidspen : 550 N.m.• diam van de plunjer : 80 mm; diam boring : 47 mm.• Hoogte van de kop : 105 mm. Lengte : 500 mm.*• Trekkracht = 120 ton.• 6-kantschroef van 36 mm.