Eriks
FACOM

FACOM Verzonken ringsleutel, 54 Serie, Set van 12

  • ERIKS:23446664
  • Fabrikant:3148515304002
Image 1
ZWARE TOEPASSINGEN – Sleutels voor vastzittende verbindingen (losmaken dankzij de hoge sterkte van de polygonale kop en lange, aanpasbare handgreep, apart te bestellen), VERZETTE RING – Biedt betere manoeuvreerbaarheid en maakt het mogelijk bepaalde obstakels te vermijden, ACCESSOIRES – Te gebruiken handgreep: 54.M1B voor de maten 24 en 30 mm; 54.M2B voor de maten 32 tot 41 mm; 54.M3B voor de maten 46 tot 55 mm; 54.M4B voor de maten 60 tot 70 mm
Opslaan in lijst

€ 705,74/ stukexcl. btw

€ 853,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
54
Type
Offset Ring Wrench
Totaal aantal gereedschappen
12
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal ringsleutels
12
Gewicht
24.948 kg
Type
Verzonken ringsleutel