Eriks
FACOM

FACOM Verstelbare moersleutel, 15"

  • ERIKS:23448228
  • Fabrikant:3148517035829
Image 1
-Kartelwieltje goed toegankelijk = eenvoudig af te stellen.
-Verstelbaar deel van de bek steekt niet uit als de bek maximaal open staat.
-Met de schaalverdeling in millimeter wordt de bekopening gemakkelijk vooringesteld.
-Kartelwiel draait linksom.
-Assortiment van 4" tot 24".
-Uitvoering: gefosfateerd en fijn geslepen zijvlakken.
-ISO 6787, DIN 3117, NF ISO 6787, ASME B 107.8 M.
Opslaan in lijst

€ 45,48/ stukexcl. btw

€ 55,03incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
113A.T
Lengte
380 mm
Max. sleutelwijdte
44 mm
Gewicht
1146 g